Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 141 500 Bratröhrenpfanne GN 1/1 Edelstahl Gastronorm Behälter Gastro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9028/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9028/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 141 500 Bratröhrenpfanne GN 1/1 Edelstahl Gastronorm Behälter Gastro
Artikel-Nr.:
     3551-141/500
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     141/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Bratröhrenpfanne, rechteckig, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, schwere Qualität, mit Fallgriffen, Materialstärke: 1,5 mm. Ohne Kompensboden, daher nur für die Brat- oder Backröhre geeignet!, Länge außen: 52,5 cm, Breite außen: 32,5 cm, Höhe außen: 9 cm, Volumen: 12 l
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,59*
€ 126,25*
10 Tage
5
€ 4,95*
ab € 103,28*
€ 126,39*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 135,78*
€ 166,15*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,78*
€ 208,18*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,15*
€ 197,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,11*
€ 190,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,00*
€ 183,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,78*
€ 161,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.