Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 1110 400 Abtropfschüssel mit Fuß 40cm Edelstahl Abtropfschüssel Gastro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9116/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9116/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 1110 400 Abtropfschüssel mit Fuß 40cm Edelstahl Abtropfschüssel Gastro
Artikel-Nr.:
     3551-1110/400
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1110/400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Durchschlag
Edelstahl-Seiher
Edelstahlseiher
Abtropfschüssel
Abtropfschüssel, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, mit angeschweißtem Bodenring, 3 mm Seiten-/Bodenlochung, extra schwere Qualität, Volumen: 16 l, Durchmesser innen: 40 cm, Höhe: 23 cm
Weitere Suchbegriffe: Gemüse-Abtropfschüssel, Gemüse-Seiher, Gemüse-Sieb, Gemüseabtropfschüssel, Gemüseseiher, Gemüsesieb, Salatseiher, Salatsieb, edelstahl durchschlag, Edelstahl Abtropfschüssel Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
5
€ 4,95*
ab € 91,43*
€ 113,33*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,23*
€ 116,34*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 119,77*
€ 148,36*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,36*
€ 176,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,11*
€ 176,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.