Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3549-639325 Herst.-Nr.: 04965-00179-00 EAN/GTIN: 4005800198861 |
| | |
|
| | |
| tesafix® 4965 ist ein doppelseitiges, transparentes Polyesterklebeband mit Acrylatklebmasse. Es ist mit einer roten Folie abgedeckt. tesafix® 4965 zeichnet sich durch gute Klebkräfte auf verschiedenen Kunststoffen wie ABS und sogar EPDM aus, da es sehr beständig gegen Weichmacher ist. tesafix® 4965 ist UL-gelistet unter MH/18055. Hauptanwendung: - für Montage von ABS-Teilen in der KFZ-Industrie
- Zum selbstklebend Ausrüsten von Gummi und EPDM-Profilen
- Leistenverklebung in der Möbelindustrie
- Verschließen von Isolierrohrschalen
- Display- (z.B. für Handys) und Schilderverklebung
- Ausrüsten von Bleiprofilen
- Cabrioverdeckverklebung
- Endlosverklebung von Alu-Blechen
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent RAL | Breite: | 25 mm | Länge: | 50 m | Dicke: | 0,205 mm | Farbe Schutzabdeckung / Liner: | Rot RAL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PES-Klebeband, Polyester-Klebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesa, tesa 4965, 4965, doppelseitiges Klebeband, tesafix, allzweckklebeband, starkes doppelseitiges klebeband, beidseitig klebend |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 16,58* | € 21,89* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 15,97* | € 22,13* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,92* | € 22,90* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 26,07* | € 30,40* | | | | Lager 3549 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,16* | € 42,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3549 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3549 | | Versand: Lager 3549 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,20* | | ab € 35,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3549 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|