Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHD LED Display PHILIPS PHI 98BDL4550D/00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UHD LED Display PHILIPS PHI 98BDL4550D/00
UHD LED Display PHILIPS PHI 98BDL4550D/00
Artikel-Nr.:
     3518K-83666621
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     3007000155
EAN/GTIN:
     8712581769413
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Digital Signage
LFD

UHD LED Display PHILIPS PHI 98BDL4550D/00

4K UHD Display, Powered by Android 8, OPS Schnittstelle, Hoch- oder Querformat, FailOver, Auflösung: 4K (3840x2160), Kontrast: 1300:1, Format: 16:9, Helligkeit: 500 cd/m², VESA: 800x500 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
G
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
98 Zoll
Bildschirmdiagonale sichtbar:
247,7 cm
Technologie:
LED
Auflösung:
4K UHD
DVB-T-Tuner:
nein
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
nein
DVB-C-Tuner:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 1,00*
ab € 5.973,49*
€ 6.242,35*
Frei Haus
ab € 6.346,45*
€ 6.608,10*
Frei Haus
ab € 7.369,66*
€ 7.649,92*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 7.753,97*
€ 8.040,40*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 8.079,60*
€ 8.370,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.370,36*
€ 9.960,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.308,54*
€ 9.887,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.147,86*
€ 9.695,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.079,60*
€ 9.614,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.