| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-39875122 Herst.-Nr.: 940 002 957 EAN/GTIN: 7332543774340 |
| | |
|
| | |
| Elektroherd CARAT,60cm CCB6441ABW Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Dörren, Grillstufe 2 , Feuchte Umluft, Pizzastufe, Heißluft mit Ringheizkörper, Umluftgrillen, 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen, Innenwände aus CLEAN-Emaille, Dampfaustritt über das Kochfeld, 4fach Restwärmeanzeige, Kühlgebläse, Geschirrwagen, Zubehör: FlexiRunners Backauszug (1 Paar), 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | A | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A+++ bis D | Energieart Kochfeld: | Strom | Bauform: | Standgerät | Energieart Backofen: | Strom | Grundfarbe: | weiß | Anschlusswert: | 10300 W | Höhe: | 850 mm | Breite: | 596 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 481,77* | € 571,13* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 483,53* | € 573,14* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 491,37* | € 580,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|