Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K UHD Display PHILIPS PHI 50BDL3550Q/00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4K UHD Display PHILIPS PHI 50BDL3550Q/00
4K UHD Display PHILIPS PHI 50BDL3550Q/00
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-23666689
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     3007000126
EAN/GTIN:
     8712581765385
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Digital Signage
LFD

4K UHD Display PHILIPS PHI 50BDL3550Q/00

18-Std.-Display, direkte LED-Hintergrundbeleuchtung, Helligkeit: 400 cd/m², Kontrastverhältnis (Standard): 4000:1, Dynamisches Kontrastverhältnis: 500000:1, Reaktionszeit (Standard): 8 ms, Bildformat: 16:9, Betrachtungswinkel (h/v):178°/178°, Pixelabstand: 0,2854x0,2854 mm, 1,07 Milliarden Display-Farben, Betriebssystem: Android 8.0, VESA: 400x400 mm, Netzstrom: 100 bis 240 V~, 50/60 Hz
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
G
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
50 Zoll
Bildschirmdiagonale sichtbar:
126 cm
Technologie:
LED
Auflösung:
4K UHD
DVB-T-Tuner:
nein
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
nein
DVB-C-Tuner:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
€ 1,00*
ab € 469,37*
€ 527,09*
Frei Haus
ab € 543,54*
€ 606,30*
Frei Haus
ab € 820,02*
€ 899,96*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 900,64*
€ 986,67*
1 Tag
8
€ 7,50*
ab € 975,35*
€ 1.069,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,67*
€ 1.174,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 984,87*
€ 1.172,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 956,42*
€ 1.138,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 935,59*
€ 1.113,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,64*
€ 1.071,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.