Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07RN-F 4G1,5 16001233


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp Netzkabel, 4-adrig Schwarz x 1,5 mm² /Ø 10.2 → 11.7mm 18 A 50m, 450/750 V, Gummi
Artikel-Nr.:
     3518I-52851749
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16001233
EAN/GTIN:
     4044773096033
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi

H07RN-F 4G1,5 16001233

Hand- und Netzgeräte nach EN 50565-2, Mittlere, mechanische Beanspruchungen, Gemäß EN 50565-2: Verwendung in trockenen, feuchten oder nassen Räumen sowie für feste Verlegung z.B. auf Putz, Industrieller, landwirtschaftl. Einsatz, Für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen, Anordnungen aus einadrigen Gummischlauchleitungen H07RN-F können für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegungen nach IEC 60364-5-52/ HD 60364-5-52/ VDE 0100 Teil 520 verwendet werden, 1000 V AC geschützt + fest verlegt, Blanke Kupfer-Litze nach HAR-Norm, Aderisolation: Gummimischung Typ EI 4, Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2, -H07RN-F-Bauartzertifizierung nach EN 50525-2-21, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Ölbeständig nach EN 60811-404
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
16
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
1
€ 65,00*
ab € 1,76*
€ 2,79*
50
Frei Haus
ab € 2,5062*
€ 3,2524*
1
€ 4,00*
ab € 1,95*
€ 5,39*
5
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 6,47*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,79*
€ 3,32
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,46*
€ 2,93
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,25*
€ 2,68
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
83254222
ab € 176,11*
Zubehör
Lapp Kabel
52103040+53112040
ab € 71,38*
Zubehör
Lapp Kabel
53111240+53119140
ab € 24,83*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
Zubehör
RS Pro
389864
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.