Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M32 Messing vernickelt 11mm/ 21mm, IP68, IP69


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M32 Messing vernickelt 11mm/ 21mm, IP68, IP69
Artikel-Nr.:
     108EL-4058851
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103040+53112040
EAN/GTIN:
     5059039233717
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 messing mess...
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung lapp kabel
Gewindegröße = M32
Kabeldurchmesser max. = 21mm
Kabeldurchmesser min. = 11mm
Material = Messing nickelplattiert
Farbe = Metall
Serie = SKINTOP
Schutzart = IP68, IP69
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur min. = -25°C

Kontermutter. Lapp Top-Kabelverschraubung, rund, IP69. Diese Kabelverschraubung der Skintop MS-M-Serie von Lapp ist eine vielseitige Lösung für das Kabelmanagement. Die Kabelverschraubung kann in Schalttafeln, Verbindungskästen und Maschinengehäusen eingesetzt werden und verfügt über eine einfache Schraubverbindung zur einfachen Kabelführung durch vorgebohrte Bohrungen.Mit einer innovativen Doppellamellendichtung ermöglicht die Kabelverschraubung eine einfache Montage von Kabeln mit größeren Durchmessern und bietet eine optimale Zugentlastung.Die Skintop MS-M Kabelverschraubung verfügt über eine robuste vernickelte Messingkonstruktion, die eine hervorragende mechanische Festigkeit und Abdichtung gegen Umwelteinflüsse gewährleistet. Darüber hinaus bietet sie Schutz vor Säure und Chemikalien, so dass sie für spezielle Anwendungen geeignet ist. Außerdem sorgt die Korrosions- und Temperaturbeständigkeit für eine wartungsarme Kabelmanagementlösung in vielen Umgebungen. Eigenschaften und Vorteile Doppelte Lamellendichtung Schutzart IP69 Säurefestigkeit Chemikalienbeständigkeit Temperatur- und Korrosionsbeständigkeit Betriebstemperatur dynamisch: –25 °C bis 100 °C Betriebstemperatur fest: –40 °C bis +100 °C Anwendungen Diese Kabelverschraubung ist ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen es auf chemische Beständigkeit ankommt, wie z. B. Chemieindustrie Anlagenbau Automatisierungs- und Steuerungstechnik Umgebungsbedingungen Diese Kabelverschraubung ist nach IP69 geprüft, was bedeutet, dass sie eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen das Eindringen von Partikeln und Flüssigkeiten aufweist. Die Kabelverschraubung eignet sich nicht nur für raue Umgebungen und im Freien, sondern auch für industrielle Reinigungsarbeiten mit Hochdruckwasserstrahlen und Warmwasser.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M32
Kabeldurchmesser max.:
21mm
Kabeldurchmesser min.:
11mm
Material:
Messing nickelplattiert
Farbe:
Metall
Serie:
SKINTOP
Schutzart:
IP68, IP69
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: 4058851, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Lapp, 52103040+53112040, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,38*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 14,276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,75*
€ 121,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,88*
€ 118,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,39*
€ 108,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,17*
€ 100,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,38*
€ 84,94
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102040
ab € 0,1118*
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 102,97*
Zubehör
PMA
GMM-M32
ab € 6,02*
Zubehör
RS Pro
127495
ab € 14,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.