Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Weiß 2,5 mm x 100mm, 100 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-389864
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     389864
EAN/GTIN:
     5056070985148
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pvc weiß
kabelbinder
kabelbinder weiß
Länge = 100mm
Breite = 2,5 mm
Farbe = Weiß
Material = Nylon 66
Typ = Nicht lösbar
Anzahl = 100
Betriebstemperatur min. = -50°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Zugfestigkeit = 78.4N
Bündeldurchmesser max. = 22mm

UL 94 V-0. Nicht wiederlösbare Kabelbinder aus Nylon von RS PRO. Sie sind es leid, sich mit unordentlichen Kabeln herumzuschlagen? Dann hat RS PRO mit diesen hochwertigen Kabelbindern die Lösung, um Ihr Kabelchaos zu beseitigen. Diese nicht lösbaren Kabelbinder aus Nylon wurden entwickelt, um elektrische Kabel und Drähte in jeder Umgebung sicher zu befestigen. Mit ihrem innovativen, nicht lösbaren Verriegelungsmechanismus können Sie sich von Kabeln verabschieden, die sich lösen. Mit diesen Kabelbindern halten Sie Ihre Drähte fest zusammen. Sie sind aus extrem strapazierfähigem und selbstverlöschendem Nylonmaterial gefertigt und halten selbst den härtesten Bedingungen stand. RS PROs Kabelbinder sind eine langlebige und problemlose Lösung für das Kabelmanagement. Warum brauchen Sie Kabelbinder?. Kabelbinder sind ein unverzichtbares Zubehör, das von Ingenieuren und Heimwerkern zur Sicherung von Kabeln und zur Aufbewahrung von Teilen verwendet wird, oder einfach nur, um eine professionelle Installation durchzuführen. Das Angebot von RS PRO ist gut durchdacht und bietet eine Vielzahl von Längen und Stärken, um sicherzustellen, dass Sie die ideale Lösung für Ihre Anwendung haben.. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Nicht lösbarer Kabelbinder für eine schnelle Installation ;/li> ;li>Die hohe Zugfestigkeit des Nylon-Kabelbinders sorgt für einen starken Halt ;/li> ;li>Hergestellt aus hochwertigem Nylon 66, das hohe Festigkeit und Verschleißfestigkeit bietet, auch bei extremen Temperaturen ;/li> ;li>Unauffälliges Kabelmanagement oder Aufräumen ;/li> ;li>Erhältlich in verschiedenen Packungsgrößen ;/li> ;li>ABS, cULus, RoHS-konform, UL 94 V-0 ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Automobil- und Transportindustrie ;/li> ;li>Luft- und Raumfahrtindustrie ;/li> ;li>Öl- und Gasindustrie ;/li> ;li>Kabelverwaltung ;/li> ;li>Heim/DIY, Gartenarbeit und allgemeine Wartung ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Länge:
100mm
Breite:
2,5 mm
Farbe:
Weiß
Material:
Nylon 66
Typ:
Nicht lösbar
Anzahl:
100
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Zugfestigkeit:
78.4N
Bündeldurchmesser max.:
22mm
Weitere Suchbegriffe: 389864, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, RS PRO, CV100V0, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0443* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,98*
€ 8,31
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,35*
€ 7,56
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,84*
€ 6,95
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,76*
€ 6,85
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,51*
€ 6,56
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,43*
€ 5,27
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8659717
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.