Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Netzkabel, 4-adrig Schwarz x 1,5 mm² /Ø 10.2 → 11.7mm 18 A 50m, 450/750 V, Gummi


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp Netzkabel, 4-adrig Schwarz x 1,5 mm² /Ø 10.2 → 11.7mm 18 A 50m, 450/750 V, Gummi
Artikel-Nr.:
     108EL-8179025
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16001233
EAN/GTIN:
     5059039224449
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Aderzahl = 4
Mantelfarbe = Schwarz
Länge = 50m
Nennstrom = 18 A
Außendurchmesser = 10.2 → 11.7mm
Betriebsspannung = 450/750 V
Europaweit harmonisierter Code = H07RN-F
Litzentyp = Litze
Betriebstemperatur max. = +60°C

IEC 60332-1-2, EN 60811-2-1, HD 22,4/VDE 0282-4 und HD 22,1/VDE 0282-1, HAR, RoHS, CE. H07RN-F-Gummikabel für hohe Belastung in robuster Ausführung. Das Kabel H07RN-F von Lapp ist ideal für tragbare Geräte und Netzteile. Dieses Kabel mit Gummiummantelung in robuster Ausführung wurde entwickelt, um mittlerer mechanischer Belastung standzuhalten, und ist häufig in anspruchsvollen Umgebungen zu finden. Dank der Beständigkeit des Kabels gegen Kälte, Wasser und UV-Strahlung kann es sogar für einige Außenanwendungen verwendet werden. Dieses einadrige Kabel aus schwarzem Gummi besteht aus einem harmonisierten Feindraht-Leitermaterial mit einer Aderisolierung und Außenummantelung aus Gummimischung und ist halogenfrei und feuerbeständig. Das Kabel H07RN-F Lapp ist flexibel und zuverlässig und wird häufig als sichere und zuverlässige Möglichkeit zum Anschließen von Maschinen und Geräten an der Stromversorgung verwendet. Eigenschaften und Vorteile HAR> gemäß EN 50525-2-21 Hohe Belastungen Für geschützte und feste Installation zugelassen bis zu 1000 V Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2 Ölbeständig gemäß EN 60811-404 Normativität nicht ozonbeständig Anwendungen Das H07RN-F kann für kurzschluss- und masseschlussfeste Installationen verwendet werden. Das Kabel ist umweltbeständig und robust genug für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen wie: Wasseraufbereitung Gekühlte Umgebungen Baustellen Bühnen- und Studioverkabelung Landwirtschaft und Industrie Was bedeutet H07RN-F? Das H07RN-F-Kabel ist ein harmonisierter Kabeltyp (oder HAR), das heißt, es gehört zum harmonisierten Referenzsystem und entspricht dem EU-Harmonisierungsstandard. Zweck dieses Standards ist die Verbesserung der europaweiten Standards und Qualität von Kabeln, um den Handel mit gemeinsamen Standardprodukten sicherzustellen. H07RN-F ist der Code für dieses harmonisierte Kabel mit folgender Aufschlüsselung: H = Harmonisiert 07 = 450/750 Nennspannung R = Isolierung aus Natur- oder Synthesekautschuk N = Chloropren- oder Polychloropren-Kautschukmantel F = Flexible Kupferleiter
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Aderzahl:
4
Mantelfarbe:
Schwarz
Länge:
50m
Nennstrom:
18 A
Außendurchmesser:
10.2 → 11.7mm
Betriebsspannung:
450/750 V
Europaweit harmonisierter Code:
H07RN-F
Litzentyp:
Litze
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: H07RN-F, Schlauchleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, schlauchleitung 4x1,5mm² 50m, h07rn-f, h07rn-f 4g1,5, 8179025, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Netzkabel, Lapp, 16001233, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cable
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 65,00*
ab € 1,76*
€ 2,80*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,5162*
€ 3,2524*
1
€ 4,00*
ab € 1,95*
€ 5,40*
5
€ 5,90*
ab € 2,63*
€ 6,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,2524*
€ 3,87036
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,1324*
€ 3,72756
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,0362*
€ 3,61308
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,5162*
€ 2,99428
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 162,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
83254222
ab € 178,12*
Zubehör
Lapp Kabel
52103040+53112040
ab € 71,11*
Zubehör
Lapp Kabel
53111240+53119140
ab € 24,81*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
Zubehör
RS Pro
389864
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.