Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastansatzleuchte 750, DALI, anthr. LnFit 90-AB #7675251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux LnFit 90-AB20L/140000-750 7675251 1G1 ETDD Mastansatzleuchte, 7675251
Trilux LnFit 90-AB20L/140000-750 7675251 1G1 ETDD Mastansatzleuchte, 7675251
Artikel-Nr.:
     3518I-48725365
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7675251
EAN/GTIN:
     4018242573998
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Mastansatzleuchte 750, DALI, anthr. LnFit 90-AB #7675251

LED-Flutlichtstrahler für Flächenbeleuchtung. Für Mastaufsatzmontage. Schwenkbereich 0°, 5°, 10, 15°. Zur Befestigung der Leuchte an Maste in Einzel- oder Mehrfachanordnung ist diese der Anwendung entsprechend mit separat zu bestellendem Zubehör (Traversen) zu ergänzen. Mit spezieller, insbesondere für Planflächenanwendungen ausgelegter Linsenoptik.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.315,98*
€ 2.531,72*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.416,28*
€ 2.642,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.827,28*
€ 3.068,18*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.642,70*
€ 3.144,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.610,46*
€ 3.106,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.509,03*
€ 2.985,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.455,49*
€ 2.922,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.416,28*
€ 2.875,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7316800
ab € 373,73*
Zubehör
TRILUX
7316900
ab € 388,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.