Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Paneelsäge GCM 18V-305 GDC (C) 0601B43000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm / Symbol
Piktogramm / Symbol
Artikel-Nr.:
     3518I-36230228
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B43000
EAN/GTIN:
     3165140965545
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge

Akku-Paneelsäge GCM 18V-305 GDC (C) 0601B43000

Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM 18V-305 GDC, 1 x Akkusägeblatt, Expert for Wood, 305 x 2,2/1,6 x 30 mm, 60 (2 608 644 528)
Innensechskant (1 609 B00 256)
Einlegeplatte (1 609 B02 375)
1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)
Karton
Staubsack (ET-Nr. 1 609 B05 010)
SDS-Sägeblattarretierung (ET-Nr.
Weitere Informationen:
Spannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl:
3 1/min
Sägeblattdurchmesser:
305 mm
Sägeblattbohrung:
30 mm
Gehrungseinstellung links:
52 °
Gehrungseinstellung rechts:
60 °
Neigungseinstellung links:
47 °
Neigungseinstellung rechts:
47 °
Länge:
630 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 879,98*
€ 919,49*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 884,83*
€ 927,49*
€ 4,90*
ab € 893,54*
€ 934,50*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 897,87*
€ 941,84*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.021,08*
€ 1.063,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.063,73*
€ 1.265,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,04*
€ 1.255,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,02*
€ 1.235,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,64*
€ 1.221,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,08*
€ 1.215,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.