Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM 18V-305 GDC, incl. Sägeblatt, Bluetooth-Modul, Zubehör, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM 18V-305 GDC, incl. Sägeblatt, Bluetooth-Modul, Zubehör, Karton
Bosch Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM 18V-305 GDC, incl. Sägeblatt, Bluetooth-Modul, Zubehör, Karton
Bosch Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM 18V-305 GDC, incl. Sägeblatt, Bluetooth-Modul, Zubehör, Karton
Bosch Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM 18V-305 GDC, incl. Sägeblatt, Bluetooth-Modul, Zubehör, Karton
Bosch Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM 18V-305 GDC, incl. Sägeblatt, Bluetooth-Modul, Zubehör, Karton
Bosch Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM 18V-305 GDC, incl. Sägeblatt, Bluetooth-Modul, Zubehör, Karton
Bosch Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM 18V-305 GDC, incl. Sägeblatt, Bluetooth-Modul, Zubehör, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p1367560
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B43000
EAN/GTIN:
     3165140965545
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Bosch Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM18V-305 GDC
Die Kombination aus beeindruckender Schnittleistung und voll kabelloser Flexibilität. Der bürstenlose Motor, angetrieben von einem ProCORE18V-Akku, liefert kabellose Leistung, die der einer kabelgbundenen 2.000-W-Kapp- und Gehrungssäge entspricht. HMI und Connectivity zur Prüfung des Akkustatus, Drehzahlvorwahl inklusive ECO-Modus. Werkzeugloser Sägeblattwechsel, Neigungseinstellung an der Vorderseite, Motorbremse, platzsparender Gleitarm für eine sichere und angenehme Bedienung.

Im Lieferumfang enthalten:
  • 1 x Akkusägeblatt Expert for Wood, 305 x 2,2/1,6 x 30 mm, 60 (2 608 644 528)
  • Staubsack (1 600 A01 ZE5)
  • Klemme (1 609 B02 585)
  • Innensechskant (1 609 B00 256)
  • Einlegeplatte (1 609 B02 375)
  • 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)
  • im Karton

Weitere Informationen:
Sägeblattbohrung:
30
Ursprungsland:
CN
Aufbewahrung:
Karton
Länge (Verpackung):
785
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Höhe (Verpackung):
580
Neigungseinstellung rechts:
47
Breite (Verpackung):
565
Gehrungseinstellung rechts:
60
Bruttogewicht:
3314
Hersteller:
Bosch
Ausstattung:
Solo Version
bürstenloser Motor:
Ja
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Grundpreis:
Nein
Schnittleistung bei 45° Gehrung:
104 x 240
Ausführung:
Akku-Säge
Schnittleistung bei 45° Neigung:
40 x 341
Neigungseinstellung links:
47
Schnittleistung bei 0°/90°:
104 x 341
Maschine:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
32,7 kg
Max. Leerlaufdrehzahl:
4000 1/min
Min. Leerlaufdrehzahl:
2550 1/min
Höhe:
790 mm
Breite:
565 mm
Länge:
630 mm
Leerlaufdrehzahl:
2550-4000
Gehrungseinstellung links:
52 °
Sägeblattdurchmesser:
305 mm
Akkuspannung:
18 V
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 853,964*
€ 901,044*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 893,02*
€ 938,15*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 891,15*
€ 938,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 902,97*
€ 945,60*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 877,86*
€ 955,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 938,16*
€ 1.116,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,80*
€ 1.104,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,10*
€ 1.084,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,34*
€ 1.070,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,15*
€ 1.060,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.