Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM18V-305 GDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GCM18V-305 GDC 4000 RPM 2000 W
Bosch GCM18V-305 GDC 4000 RPM 2000 W
Artikel-Nr.:
     C4310-0601B43000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B43000
EAN/GTIN:
     3165140965545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM 18V-305 GDC, Die Akku-Kapp- und Gehrungssäge GCM 18V-305 GDC Professional BITURBO bietet eine leistungsstarke Schnitttiefe mit Schnitten bis zu 120 mm. Der bürstenlose Motor der Kapp- und Gehrungssäge wurde für die ProCORE18V-Technologie umfassend optimiert und liefert kabellose Leistung, die der eines Kabelgeräts mit 2.000 W entspricht. Diese Säge bietet ein User Interface und Konnektivität für schnelles Prüfen des Akkuladestatus sowie Drehzahlvorwahl inklusive ECO-Modus. Merkmale wie der werkzeuglose Sägeblattwechsel, die Neigungseinstellung an der Vorderseite und die Motorbremse sorgen für mehr Sicherheit bei der Säge. Das Werkzeug ist ideal für Schifterschnitte und eine Vielzahl von Materialen. Die Säge kann auf zahlreiche verschiedene Bosch GTA-Arbeitstische montiert werden. Diese Kapp- und Gehrungssäge ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Die GCM 18V-305 GDC Professional liefert mit nur einem Akku volle Leistung, auch bei schwierigen Anwendungen. Drehzahlvorwahl und das große Angebot an Bosch Sägeblättern machen diese Kapp- und Gehrungssäge perfekt für die Arbeit mit fast jedem Material. 1 x Akkusägeblatt, Expert for Wood, 305 x 2,2/1,6 x 30 mm, 60 (2 608 644 528). Innensechskant (1 609 B00 256). Einlegeplatte (1 609 B02 375). 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH). Karton. Staubsack (ET-Nr. 1 609 B05 010). SDS-Sägeblattarretierung (ET-Nr. 1 609 B05 323). Klemme (1 609 B06 203)
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
305 mm
Länge:
630 mm
Breite:
565 mm
Höhe:
790 mm
Nennspannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl:
4000 1/min | 2550 - 4000 min-1
Sägeblattbohrung:
30 mm
Mit Ladegerät:
false
Neigungswinkel:
47 °
Gehrungswinkel rechts:
60 °
Gehrungswinkel links:
52 °
Neigungseinstellung, links:
47 °
Neigungseinstellung, rechts:
47 °
Neigungseinstellung:
47 ° L / 47 ° R
Verpackungsabmessungen (Breite):
585 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
783 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
572 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
585 x 783 x 572 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht:
26.6 kg
Schnittkapazität bei 0°, Höhe:
104 mm
Schnittkapazität bei 0°, Breite:
341 mm
Schnittkapazität 0°:
104 x 341 mm
Schneidekapazität 0° mit Abstandshalter (max. vertikal), Höhe:
120 mm
Schneidekapazität 0° mit Abstandshalter (max. vertikal), Breite:
200 mm
Schnittkapazität 0° mit Abstandshalter (max. vertikal):
120 x 200 mm
Schneidekapazität 0° mit Abstandshalter (max. horizontal), Höhe:
45 mm
Schneidekapazität 0° mit Abstandshalter (max. horizontal), Breite:
400 mm
Schnittkapazität 0° mit Abstandshalter (max. horizontal):
45 x 400 mm
Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Höhe:
104 mm
Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Breite:
240 mm
Schnittkapazität 45° Gehrung:
104 x 240 mm
Schnittkapazität bei 45° Neigung, Höhe:
40 mm
Schnittkapazität bei 45° Neigung, Breite:
341 mm
Schnittkapazität 45°-Neigung:
40 x 341 mm
Gehrungseinstellung, links:
52 °
Gehrungseinstellung, rechts:
60 °
Gehrungseinstellung:
52 ° L / 60 ° R
Werkzeugabmessungen (Breite):
565 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
630 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
790 mm
Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
565 x 630 x 790 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
2550 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
4000 min-1
Sägeblattbohrungs-Ø:
30 mm
BITURBO:
Ja
Positionierung:
Die Kombination aus beeindruckender Schnittleistung und voll kabelloser Flexibilität
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Der bürstenlose Motor, angetrieben von einem ProCORE18V-Akku, liefert kabellose Leistung, die der einer kabelgebundenen 2000-W-Kapp- und Gehrungssäge entspricht | User Interface und Konnektivität zum Prüfen des Akkuladestatus, Drehzahlvorwahl inklusive ECO-Modus | Werkzeugloser Sägeblattwechsel, Neigungseinstellung an der Vorderseite, Motorbremse, platzsparender Gleitarm für eine sichere und angenehme Bedienung
Titel:
Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM 18V-305 GDC Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2020
Lieferumfang:
1 x Akkusägeblatt, Expert for Wood, 305 x 2.2/1.6 x 30 mm, 60 (2 608 644 528) | Innensechskant (1 609 B00 256) | Einlegeplatte (1 609 B02 375) | 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH) | Karton | Staubsack (ET-Nr. 1 609 B05 010) | SDS-Sägeblattarretierung (ET-Nr. 1 609 B05 323) | Klemme (1 609 B06 203)
SOL Datum:
20.11.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO
Bruttogewicht:
33,46 kg
Nettogewicht:
32,7 kg
Volumen:
262,007 dm3
Abmessung Länge:
783 mm
Abmessung Breite:
585 mm
Abmessung Höhe:
572 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 888,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,79*
€ 1.106,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,78*
€ 1.098,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 907,78*
€ 1.080,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,22*
€ 1.067,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 888,76*
€ 1.057,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.