Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück RTS 60.500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück RTS 60.500
T-Stück RTS 60.500
Artikel-Nr.:
     3518I-35966711
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RTS 60.500
EAN/GTIN:
     4013339229406
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
abzweigstück (kabelrinne)

T-Stück RTS 60.500

T-Stück, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, für Kabelrinnen, zur Herstellung von horizontalen 90° T-Abgängen, mit integrierten Stoßstellenverbindern, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör. VDE zertifiziert! für Kabelrinnen : 60 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca. Maße) innen H x B : 60 x 502 mm Innenholmradius R : 138 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnenbreite:
500 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Innenradius:
138 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Weitspann-Ausführung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kabelwannenabzweiger, Kabelwannen-T-Stück, T-Abzweigstück, T-Stück, Kabelbahnabzweiger, Kabeltrassenabzweiger, Kabelrinnenabzweiger, Kabelrinnen-T-Stück, Kabelbahn-T-Stück, Kabeltrassen-T-Stück, Kabelpritschenabzweiger, Kabelpritschen-T-Stück, Kabelbühnen-T-Stück, Kabelbühnenabzweiger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,99*
€ 79,89*
€ 5,95*
ab € 67,21*
€ 86,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,32*
€ 88,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 114,82*
€ 143,66*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 214,07*
€ 263,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,30*
€ 313,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,44*
€ 309,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,99*
€ 296,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,31*
€ 285,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,07*
€ 254,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 27,91*
Ähnlich
Niedax
4013339229000
ab € 38,47*
Ähnlich
Niedax
ab € 41,79*
Ähnlich
Niedax
ab € 47,50*
Ähnlich
Niedax
ab € 73,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.