Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax T-Stück RTS 60.500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-259536
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RTS 60.500
EAN/GTIN:
     4013339229406
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück
t-stück stahl
Niedax T-Stück RTS 60.500 Kabelrinnenhöhe 60mm, Kabelrinnenbreite 500mm, Bauform T-Stück horizontal, Innenradius 140mm, Ausführung integrierter Verbinder, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche bandverzinkt, Farbe ohne,
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnenbreite:
500 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Innenradius:
140 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal t- und kreuzstück, Kabelbahn-T-Stück, Kabelbahnabzweiger, Kabelbühnen-T-Stück, Kabelbühnenabzweiger, Kabelpritschen-T-Stück, Kabelpritschenabzweiger, Kabelrinnen-T-Stück, Kabelrinnenabzweiger, Kabeltrassen-T-Stück, Kabeltrassenabzweiger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,99*
€ 79,89*
€ 5,95*
ab € 67,21*
€ 86,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,32*
€ 88,12*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 114,82*
€ 143,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,98*
€ 167,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,94*
€ 168,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,47*
€ 163,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,11*
€ 160,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 27,91*
Ähnlich
Niedax
4013339229000
ab € 38,47*
Ähnlich
Niedax
ab € 41,79*
Ähnlich
Niedax
ab € 47,50*
Ähnlich
Niedax
ab € 73,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.