Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serverschrank Unique Serie 800x1200mm (BxT) DN-19 SRV-42U-8/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Serverschrank Unique Serie 800x1200mm (BxT) DN-19 SRV-42U-8/12
Serverschrank Unique Serie 800x1200mm (BxT) DN-19 SRV-42U-8/12
Produktbild Rückseite
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-28466332
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 SRV-42U-8/12
EAN/GTIN:
     4016032361381
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Serverschrank Unique Serie 800x1200mm (BxT) DN-19 SRV-42U-8/12

42HE Serverschrank, Unique, 2050x800x1200 mm perforierte Stahltüren, Farbe grau (RAL 7035) Die DIGITUS® Professional Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden. - Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit, inkl. perforierter Abdeckung - Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Front- und Rücktür (inkl.
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
800 mm
Höhe:
1970 mm
Tiefe:
1200 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 1.134,88*
€ 1.245,35*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.151,69*
€ 1.264,53*
Frei Haus
ab € 1.165,34*
€ 1.273,51*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.178,01*
€ 1.290,24*
Frei Haus
ab € 1.193,66*
€ 1.304,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.290,24*
€ 1.535,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.280,27*
€ 1.523,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.243,20*
€ 1.479,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.214,82*
€ 1.445,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.178,01*
€ 1.401,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-1000
ab € 96,03*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 30,55*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,46*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,11*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 5,24*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-SRV
ab € 125,94*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-6-SRV
ab € 137,38*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97648
ab € 19,46*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,33*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.