Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERLINE Cat. 6A Y 2170464/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ETHERLINE Cat. 6A Y 2170464/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-17652174
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170464/1000
EAN/GTIN:
     4044774752143
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ETHERLINE Cat. 6A Y 2170464/1000

Maschinen-, Geräte- und Schaltschrank-Verdrahtung, max. Leitungslänge für 100 Mbit/s ist 100m max. Leitungslänge für 10 Gbit/s ist 100 m, geeignet für EtherCAT und EtherNet/IP Applikationen, für industrielle Sekundär- und Tertiärverkabelung nach EN 50173-3 ISO/IEC 24702, geschirmt gegen Störsignale, Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen, Einsatz für Industrial Ethernet in rauer industrieller Umgebung, 4 paarig: 100Mbit/s bis 10 Gbit/s für Industrial Ethernet, massiver blanker Kupferdraht AWG22, Aderisolation aus Polyethylen (PE), S/FTP: Kupfergeflecht als Gesamtschirmung und Paarschirmung mit Aluverbundfolie, Farbe: grün (ähnlich RAL 6018), PUR-Außenmantel ist weitgehend beständig gegen mineralische Öle und gegen Abrieb, robuster und halogenfreier Außenmantel, Der ölbeständige PVC-Mantel erlaubt den Einsatz speziell in industrieller Umgebung, hochwertige, zweifache Abschirmung gewährleistet eine hohe Übertragungssicherheit in elektromagnetisch belasteten Bereichen,
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
43487 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,81*
€ 9,29
pro Meter
ab 2 Meter
€ 7,61*
€ 9,06
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,34*
€ 8,73
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,12*
€ 8,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,74*
€ 8,02
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,31*
€ 6,32
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.