Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Montagebock 2x3 Stufen 70203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Aluminium Montagebock , 3 Stufen , Länge 0,74 m , Holmgröße 70 mm
Produktbild - Aluminium Montagebock , 3 Stufen , Länge 0,74 m , Holmgröße 70 mm
Artikel-Nr.:
     3518I-16294560
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     70203
EAN/GTIN:
     4039665012987
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter

Alu-Montagebock 2x3 Stufen 70203

Aluminium Montagebock mit 2 x 3 Stufen, Standhöhe ca. 70 cm, extra breite (61 cm) Ausführung, 80 mm tiefe Stufen für bequemen Stand, rutschsicher profiliert, starre Aussteifung für maximale Trittsicherheit, kräftige Alu Gussgelenke, ebene Fläche als oberer Abschluss, rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar, Stufen-Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt, fahrbare Ausführung auf Anfrage, Holmgröße 70 mm, nach DIN EN 14183 / Tritte, ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Doppeltritt:
ja
Zweiteilig:
ja
Stehhöhe:
0,7 m
Klappbar:
ja
Anzahl der Stufen:
2
Mit Plattform:
ja
Gewicht:
5,8 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 194,73*
€ 240,21*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 184,71*
€ 240,80*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,21*
€ 285,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,96*
€ 281,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,32*
€ 268,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,53*
€ 266,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,73*
€ 231,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
70202
ab € 150,58*
Ähnlich
Iller Leiter
30190
ab € 471,21*
Ähnlich
Iller Leiter
46201
ab € 177,71*
Ähnlich
Iller Leiter
46202
ab € 266,01*
Ähnlich
Iller Leiter
46203
ab € 292,26*
Ähnlich
Iller Leiter
46204
ab € 369,04*
Ähnlich
Iller Leiter
46205
ab € 473,86*
Ähnlich
Iller Leiter
6019
ab € 110,17*
Ähnlich
Iller Leiter
6020
ab € 123,27*
Ähnlich
Iller Leiter
46206
ab € 201,27*
Ähnlich
Iller Leiter
46207
ab € 94,71*
Ähnlich
Iller Leiter
40240
ab € 246,46*
Ähnlich
Iller Leiter
46208
ab € 81,57*
Ähnlich
Iller Leiter
6050
ab € 16,41*
Ähnlich
Iller Leiter
40040
ab € 366,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.