Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRU Druckbrüh-Automat T8.2 KM 4689 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KRU Druckbrüh-Automat T8.2 KM 4689 sw
KRU Druckbrüh-Automat T8.2 KM 4689 sw
Produktbild Detailansicht
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     3517K-98654116
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     KM4689
EAN/GTIN:
     0010942218654
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat

KRU Druckbrüh-Automat T8.2 KM 4689 sw

Druckbrühsystem, Sicherheitsverschluss, 8 bis 12 Tassen, Permanent Filter, neues Justierungs-System für ein einfaches Einsetzen der Kanne, aromaschützende Filterkammer, Heizelement und Wasserbehälter aus Edelstahl, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Kabelaufwicklung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kaffeeautomat
Anschlusswert:
850 W
Tassenzahl:
12
Fassungsvermögen:
1000 ml
Ausführung der Kanne:
Glaskanne
Grundfarbe:
schwarz
Integriertes Mahlwerk:
nein
Warmhalteplatte:
nein
Aromaschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 102,42*
€ 124,06*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 101,92*
€ 124,09*
14 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 105,49*
€ 127,22*
2 Tage
1
1
€ 3,51*
ab € 105,89*
€ 127,27*
1
Frei Haus
ab € 106,22*
€ 129,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,92*
€ 121,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krups
F3090810
ab € 28,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.