Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups KM4689 Kaffee-Druckbrühautomat T8 KM4689


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups KM4689 Kaffee-Druckbrühautomat T8 KM4689
Krups KM4689 Kaffee-Druckbrühautomat T8 KM4689
Krups KM4689 Kaffee-Druckbrühautomat T8 KM4689
Krups KM4689 Kaffee-Druckbrühautomat T8 KM4689
Krups KM4689 Kaffee-Druckbrühautomat T8 KM4689
Krups KM4689 Kaffee-Druckbrühautomat T8 KM4689
Krups KM4689 Kaffee-Druckbrühautomat T8 KM4689
Krups KM4689 Kaffee-Druckbrühautomat T8 KM4689
Krups KM4689 Kaffee-Druckbrühautomat T8 KM4689
Krups KM4689 Kaffee-Druckbrühautomat T8 KM4689
Krups KM4689 Kaffee-Druckbrühautomat T8 KM4689
Krups KM4689 Kaffee-Druckbrühautomat T8 KM4689
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25895778
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     KM468910
EAN/GTIN:
     0010942218654
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Die Mokka Brew Filterkaffeemaschine für intensiven und vollmundigen Kaffee zu Hause.
Die KRUPS Moka Brew Filterkaffeemaschine liefert außergewöhnlichen Kaffee mit einzigartigem Geschmack und hebt die legendäre Moka-Pot-Dampfextraktionsmethode auf ein neues Niveau, für einen Kaffee voller Geschmack, den Sie bequem zu Hause zubereiten können.

Ausgestattet mit einem Dauerfilter und einer einfach zu verschließenden Karaffe, produziert die Moka-Kaffeemaschine 8 bis 12 Tassen kräftigen, aromatischen Kaffee. Abgerundet wird das Ganze durch ein raffiniertes Design mit Edelstahlakzenten, das in jeder Küche gut aussieht.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Aromakanne
Ja
Energie
Leistung
850 W
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Integriert
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.25 l
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
12 Tassen
Wasserfilter
Ja
Ursprungsland
China
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Kochfunktionen und -programme
Zubereitung von Mokka
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,68*
€ 148,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,20*
€ 132,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krups
F3090810
ab € 28,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.