Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517K-97267180 Herst.-Nr.: XVR12B05 EAN/GTIN: 3606480033162 |
| |
|
|  |  |
 | Rotationslicht orange 24VAC-DC XVR12B05 Die Drehspiegelleuchten der Baureihe Harmony XVR eignen sich als Signalisierungslösungen für größere Entfernungen. Das Produktportfolio bietet dabei verschiedene Größen an Rotationsleuchten von 84mm bis 130mm und kommen z.B. in der Eisen- und Stahlindustrie, auf industriellen Transportfahrzeugen oder bei Sicherheitsanwendungen zum Einsatz. Diese Drehspiegelleuchte mit 120mm in der Farbe orange hat keinen Buzzer und benötigt eine Versorgungsspannung von 24V ACDC. Weitere Informationen:  |  | Nennspannung: | 24 V | Stromart: | AC/DC | Stromaufnahme: | 0,125 A | Schutzart (IP): | IP23 | Schutzart (NEMA): | sonstige | Kalottenfarbe: | orange | Fassung: | sonstige | Leuchtmittel: | LED | Optik: | Spiegel | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Alarmlicht, Dauerleuchte, Dauerlicht, Dauerlichtmodul Signalsäule, LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, Warnlampe, Warnleuchte, rundumleuchte orange 24v, alarm summer 24v, alarm summer |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 101,61* | € 121,89* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 101,51* | € 122,01* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 99,56* | € 122,24* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 104,87* | € 126,84* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 120,96* | € 144,59* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|