Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule 1f IP23 Blitzl Runduml Dauerl Funktion Blitzlicht Ø120mm XVR12B05


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehspiegelleuchte, Harmony XVR, 120mm, orange, ohne Buzzer, 24V ACDC
Drehspiegelleuchte, Harmony XVR, 120mm, orange, ohne Buzzer, 24V ACDC
Artikel-Nr.:
     262-I673I66
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVR12B05
EAN/GTIN:
     3606480033162
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Buzzer
Signalsäule 1f IP23 Blitzl Runduml Dauerl Funktion Blitzlicht Ø120mm XVR12B05
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Außendurchmesser:
120 mm
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Schutzart (IP):
IP23
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 101,61*
€ 121,89*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,51*
€ 122,01*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 99,56*
€ 122,24*
Frei Haus
ab € 104,87*
€ 126,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 120,96*
€ 144,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,38*
€ 170,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.