| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-96212758 Herst.-Nr.: 90246700000 EAN/GTIN: 7332515250100 |
| |
|
| | |
| Stretch Fleece Bean. Mütze 90246700000 Warmer Arbeitskomfort an kalten Tagen dank des weichen, dehnbaren Microfleece-Gewebes, Material: 100% Polyester, Innen gebürstetes Fleece, außen ungebürstet, Farbe: Neon gelb Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mütze/Pudelmütze | Größe (US/CA): | sonstige | Farbe: | neon-gelb | Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben): | nein | Wegwerfausführung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 15,76* | € 22,50* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,87* | € 25,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|