Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-88953889 Herst.-Nr.: 632.05 EAN/GTIN: 4211125632052 |
| |
|
| | |
| Fußsprudelbad 3Funktionen FB 12 3 Funktionen: Wassertemperierung, Vibrations- und Sprudelmassage, mit Massageaufsatz, massageunterstützendes Fußbett, abnehmbarer Spritzschutz, Ausgussöffnung, rutschfeste Gummifüße, ca. 60 W, Produktmaße (BxHxT): 38x34,5x13 cm, Produktgewicht: Ca. 1,3 kg Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 31,53* | € 46,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 36,49* | € 46,94* | | | | Lager 3517 | | | | 3 | | € 5,46* | ab € 37,98667* | € 48,47667* | | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 39,80334* | € 50,40334* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 41,69* | € 53,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 145,43001* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|