Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer FB 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6354367
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     632.05
EAN/GTIN:
     4211125632052
Suchbegriffe:
Fuß-Sprudelbad
Fußmassage-Bad
Fußmassagebad
Fußsprudelbad
Beurer FB 12 - Fußbad
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Fußbad
Besondere Funktionen
3 Funktionsstufen, Spritzschutzabdeckung
Verschiedenes
Merkmale des Geräts
Rutschfeste Gummifüße
Abmessungen und Gewicht
Breite
38 cm
Tiefe
34.5 cm
Höhe
13 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
60 W
Massagegeräte und Fußsprudelbad
Funktionen
Heizung, Massageblasenaktion, Vibrationsmassage
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.