Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator m.FB Flügel Silber FALCETTO 132 AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator m.FB Flügel Silber FALCETTO 132 AP
Deckenventilator m.FB Flügel Silber FALCETTO 132 AP
Artikel-Nr.:
     3517K-88052338
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     9513271
EAN/GTIN:
     4024397340910
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator

Deckenventilator m.FB Flügel Silber FALCETTO 132 AP

Mit Fernbedienung, Deckenventilator, Gehäuse Aluminium glanzpoliert, aus Aluminium-Druckguss, 5 Flügel Lack alusilber, inkl. Fernbedienung (Motor 3 Stufen) mit Wandhalter, Motor 13-83 W, Vor-/Rückwärtslauf - Sommer/Winter - über Schiebeschalter, inkl. 2 Deckenstangen (100 und 70 mm), Abstand Decke - Flügel 270 mm (240 mm mit kurzer Deckenstange), Montage an Schrägen bis 17°, gewuchteter Motor und Flügel, für Raumgrößen bis 25 m², Zubehör wir längere Deckenstangen und Wandschalter erhältlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decke
Werkstoff:
Aluminium
Durchmesser Gebläserad:
1320 mm
Farbe:
alu-silber
Drehzahl:
189 1/min
Anschlussspannung:
220..240 V
Frequenz:
50 Hz
Mit Stufenregelung:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, Ventilator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 230,56*
€ 279,53*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,18*
€ 280,12*
Frei Haus
ab € 234,32*
€ 282,27*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 286,64*
€ 343,93*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 326,09*
€ 387,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,53*
€ 332,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,08*
€ 327,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,20*
€ 323,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,38*
€ 306,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,56*
€ 274,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 41,12*
Sonstiges
CasaFan
85215
ab € 39,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.