Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator, FALCETTO AP Flügel Silber mit Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ventilator
ventilator
Artikel-Nr.:
     1039H-96699513271
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     9513271
EAN/GTIN:
     4024397340910
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
CasaFan FALCETTO AP mit Fernbedienung, Deckenventilator, Ø 132 cm, Gehäuse Aluminium glanzpoliert, 5 Flügel Lack alusilber , inkl. Fernbedienung, 3 Stufen, Vor-/Rückwärtslauf mittels Schiebeschalter (verdeckt), Motor max. 79 Watt, 230 V ~ 50 Hz, mit kurzer Deckenstange, Abstand Decke - Flügel 220 - 245 mm, auch für Schrägen bis 22° geeignet
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, FALCETTO, AP, Flügel, Silber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 230,43*
€ 279,56*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,19*
€ 280,17*
Frei Haus
ab € 233,92*
€ 282,38*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 285,63*
€ 343,93*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 324,76*
€ 387,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,33*
€ 460,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,90*
€ 460,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,75*
€ 438,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,14*
€ 423,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,76*
€ 386,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 41,04*
Sonstiges
CasaFan
85215
ab € 39,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.