Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan Falcetto AP Deckenventilator 73 W (Ø x H) 132 cm x 340 mm Aluminium (poliert)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560349-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     9513271
EAN/GTIN:
     4024397340910
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
CasaFan Falcetto AP Deckenventilator 73 W (Ø x H) 132 cm x 340 mm Aluminium (poliert)

Deckenventilator Falcetto Silber

5 Sichelflügel Ø 132 cm
Mit Fernbedienung

Deckenventilator mit Fernbedienung mit 5 Flügeln in Sichelform (Ø 132 cm), Lack silbergrau. Gehäuse Aluminium poliert. Abstand Flügel - Decke 24,5 cm. Über die Fernbedienung können 3 Stufen geschaltet werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Rotorblätter: 5 · Betriebsspannung: 230 V · Drehrichtung umschaltbar: Ja · Flügelfarbe: Silber · Gehäusefarbe (Details): Aluminium (poliert) · Gewicht: 8.6 kg · Leistung: 73 W · Produktabmessung, Höhe: 340 mm · Produktabmessung, Ø: 132 cm · Ventilator-Besonderheiten: mit Fernbedienung,Winterbetrieb

Lieferumfang:
Deckenventilator · Fernbedienung · Batterien · Montagematerial · Bedienungsanleitung

Hinweis:
Die angegebene Höhe ist die Mindesthöhe. Die Höhe ist varriabel.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 132 cm x 340 mm
Gehäusefarbe (Details):
Aluminium (poliert)
Produktabmessung, Ø:
132 cm
Produktabmessung, Höhe:
340 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CasaFan
Flügelfarbe:
Silber
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ventilator-Besonderheiten:
mit Fernbedienung | Winterbetrieb
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
73 W
Anzahl Rotorblätter:
5
Drehrichtung umschaltbar:
Ja
Geschwindigkeitsstufen:
3
Gewicht:
8.6 kg
Produkt-Art:
Deckenventilator
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, 4024397340910, CasaFan, 9513271, Falcetto AP, Ventilator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 230,43*
€ 279,56*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,19*
€ 280,17*
Frei Haus
ab € 233,92*
€ 282,38*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 285,63*
€ 343,93*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 324,76*
€ 387,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,93*
€ 409,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,69*
€ 408,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,32*
€ 394,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,17*
€ 372,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,63*
€ 339,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 41,04*
Sonstiges
CasaFan
85215
ab € 39,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.