|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517K-86768068 Herst.-Nr.: 401020111207 EAN/GTIN: 4250235521559 |
| |
|
|  |  |
 | Expl.geschützte Signalhupe m.Leitungseinführung mHP 11 230VAC (T5) Ex geschützte Signalhupe mit ca. 108 dB(A), Einsatzgebiet: Ex Zone 1 + 2, IP54, II 2 G Ex emb II T5, elektromechanisches Hupensystem, mit Schalltrichter für gerichtete Abstrahlung, mit Kabeleinführung M20 x 1,5 Weitere Informationen:  |  | Für Ex-Zone Gas: | 1, 2 | Für Ex-Zone Staub: | ohne | Gehäusefarbe: | schwarz | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Lautstärke: | 108 dB | Nennspannung: | 230 V | Schutzart (IP): | IP54 | Stromart: | AC | Stromaufnahme: | 0,07 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 401,41* | € 469,34* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 399,62* | € 469,92* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 404,37* | € 474,00* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 406,10* | € 488,83* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 511,35* | € 587,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|