Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funke 401020111207 Ex-Signalhupe mHP 11 m.Leitungseinführung 230VAC (T5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funke 401020111207 Ex-Signalhupe mHP 11 m.Leitungseinführung 230VAC (T5)
Artikel-Nr.:
     986-3023420
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     401020111207
EAN/GTIN:
     4250235521559
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe
Signalhorn
Signalhupe
Ex geschützte Signalhupe mit ca. 108 dB(A) Einsatzgebiet: Ex Zone 1 + 2 , IP54 II 2 G Ex emb II T5 Gehäuse: Polycarbonat Elektromechanisches Hupensystem Mit Schalltrichter für gerichtete Abstrahlung AC und DC Versionen verfügbar Mit Kabeleinführung M20 x 1,5 Explosionsgeschützte Signalhupe mHP 11 mit Leitungseinführung 230 VAC (T5) Für Ex-Zone Gas: 1, 2 Für Ex-Zone Staub: ohne Gehäusefarbe: schwarz Gehäusewerkstoff: Kunststoff Lautstärke: 108 dB Nennspannung: 230 V Schutzart (IP): IP54 Stromart: AC Stromaufnahme: 0,07 A Gerätegruppe: II Gerätekategorie: 2G Schutzprinzip: e, m Explosionsuntergruppe: IIC Temperaturklasse: T5 Zulassungen: ATEX Temperaturbereich: -20 - +50 °C Maß H: 345 mm Maß B: 133 mm Maß T: 140 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 374,92*
€ 447,60*
€ 5,95*
ab € 380,69*
€ 453,88*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 500,30*
€ 582,78*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,78*
€ 693,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,30*
€ 671,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,27*
€ 633,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,17*
€ 619,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,30*
€ 595,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.