| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-86212766 Herst.-Nr.: 90520418007 EAN/GTIN: 7332515253163 |
| |
|
| | |
| FW Nahtlose Balaclava Größe: L/XL 90520418007 Nahtlose Sturmhaube wurde entwickelt um Ihnen Wärme und Wetterschutz zu bieten. Kann unter einem Helm für Wärme und Komfort getragen werden. Perfekt geformt, um den Hals, Brust und Schultern zu bedecken, Mesh-Stricklüftung über den Ohren, um das Hören zu erleichtern, zum Schutz von Kinn, Mund und Nase, Größe: L/XL, Material: 72% Polyamid, 26% Polypropylen, 2% Elastan, Farbe: schwarz/grau Weitere Informationen: | | Feuerfest: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 32,33* | € 43,73* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,03* | € 44,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|