Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI HighSpeed Kabel Aktiv 10m KIN 5809003010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI HighSpeed Kabel Aktiv 10m KIN 5809003010
HDMI HighSpeed Kabel Aktiv 10m KIN 5809003010
Artikel-Nr.:
     3517K-83277234
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     5809003010
EAN/GTIN:
     4021565066290
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 10m
hdmi kabel sonstige

HDMI HighSpeed Kabel Aktiv 10m KIN 5809003010

HDMI High-Speed mit Ethernet Kabel, unterstützt HDMI 2.0a 18 Gbit/s und Auflösungen bis 4K/60 Hz (2160p), unterstützt HDMI Ethernet Audio Control (HEAC), 3D, ARC und CEC, zweiter Repeater ins Kabel integriert (daraus resultiert eine Verdickung von 95x26 mm (L x Ø)), 3-fach Schirmung, vergoldete Kontakte, Leiterquerschnitt: AWG26, kein Netzteil nötig, Spannungsversorgung über HDMI Quelle, Außenmantel: PVC, schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HDMI
Länge:
10 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
19
Anzahl der Pole Anschluss 2:
19
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a inline
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,76*
€ 100,14*
€ 3,50*
ab € 83,55*
€ 103,99*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 83,30*
€ 104,00*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,54*
€ 105,29*
Frei Haus
ab € 87,32*
€ 108,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.