Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shiatsu-Sitzauflage Luftkompression MG 320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shiatsu-Sitzauflage Luftkompression MG 320
Shiatsu-Sitzauflage Luftkompression MG 320
Artikel-Nr.:
     3517K-78953003
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     648.09
EAN/GTIN:
     4211125648091
Suchbegriffe:
Massage-Auflage
Massage-Matte
Massage-Sitzauflage
Massageauflage

Shiatsu-Sitzauflage Luftkompression MG 320

Shiatsu-Luftkompression-Sitzauflage für eine entspannende Rücken-, Nacken- und Oberschenkelmassage. Shiatsu-Massage, punktuelle Massage und Luftkompressions-Massage, entspannende Luftkompressions-Massage im Taillen- und Oberschenkelbereich, 3 Intensitätsstufen der Luftdruckmassage wählbar, höhenverstellbare Shiatsu-Nackenmassage, kraftvolle Shiatsu-Massage entlang der Wirbelsäule, Waschbare Bezüge am Nacken und Rücken bei 40°C, verschiedene Massagebereiche wählbar, inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Massagestufen:
3
Infrarotwärme:
ja
Leistungsaufnahme:
35 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 325,27*
€ 383,20*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 323,44*
€ 385,20*
2
Frei Haus
ab € 326,985*
€ 386,975*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 383,20*
€ 456,008
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,87*
€ 437,7653
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,05*
€ 427,2695
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,27*
€ 387,0713
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 766,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.