Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußsprudelbad FB 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußsprudelbad FB 60
Fußsprudelbad FB 60
Artikel-Nr.:
     3517K-68966596
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     632.61
EAN/GTIN:
     4211125632618
Suchbegriffe:
Fuß-Sprudelbad
Fußmassage-Bad
Fußmassagebad
Fußsprudelbad

Fußsprudelbad FB 60

Strapazierte Füße können mit dem FB 60 Fußsprudelbad wunderbar entspannen. Ob Sprudel- oder Vibrationsmassage, durch die eingebaute Wasserheizung bekommen müde Füße die wohlverdiente Wellnessbehandlung.
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
630 W
Spannung:
220..240 V
Breite:
450 mm
Höhe:
184 mm
Tiefe:
390 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 3,51*
ab € 101,73*
€ 122,36*
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 117,525*
€ 137,985*
2
Frei Haus
ab € 119,87*
€ 140,64*
1
Frei Haus
ab € 124,25*
€ 154,83*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 132,21*
€ 157,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 137,985*
€ 164,20215
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,935*
€ 159,38265
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,965*
€ 154,65835
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,525*
€ 139,85475
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 275,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.