Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer FB 60 Fußsprudelbad 630 W Weiß, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2988102-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     63261
EAN/GTIN:
     4211125632618
Suchbegriffe:
Fuß-Sprudelbad
Fußmassage-Bad
Fußmassagebad
Fußsprudelbad
Beurer FB 60 Fußsprudelbad 630 W Weiß,Schwarz

Beurer FB 60 Fußsprudelbad

Vibrations- und Sprudelmassage
3 Temperaturzonen
Doppelwandig für eine bessere Wärmeisolierung

Mit dem Beurer FB 60 Fußsprudelbad holen Sie Ihre Wellness-Anwendung nach Hause. Verwöhnen Sie Ihre Füße mit einer Vibrations- oder Sprudelmassage – für pure Entspannung und Wohlbefinden.

Ausstattung:
Premium Touch Display
3 Pediküreaufsätze
Rutschfeste Gummifüße
Kabelaufwicklung
Voreingestellte Massageprogramme und manuelle Massageeinstellungen für die einfache und individuelle Entspannung
3 Temperaturzonen für ein perfektes Wellnesserlebnis
Doppelwandig für bessere Wärmeisolierung
Noppen und extra breite Rollen für eine entspannte Massage der Fußunterseite
Praktische Tragegriffe
Anwendbar bis Schuhgröße 51

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 3 · Herstellerfarbe: Weiß,Schwarz · Leistung: 630 W · Produktabmessung, Breite: 390 mm · Produktabmessung, Höhe: 184 mm · Produktabmessung, Länge: 450 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Wellness-Besonderheiten: Mit Vibration,Mit zuschaltbarer Wärme

Lieferumfang:
Fußbad
3 Massageaufsätze
Aufbewahrungs- und Trocknungsbeutel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 450 x 390 x 184 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
184 mm
Produktabmessung, Länge:
450 mm
Produktabmessung, Breite:
390 mm
Marke:
Beurer
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Wellness-Besonderheiten:
Mit Vibration | Mit zuschaltbarer Wärme
Leistung:
630 W
Anzahl Schaltstufen:
3
Produkt-Art:
Fußsprudelbad
Weitere Suchbegriffe: beurer fuß-sprudelbad, fußmassage bad, Beurer, 63261, FB 60, Massagegeräte, Massage
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 117,265*
€ 138,485*
3 Tage
1
1
€ 3,51*
ab € 116,52*
€ 139,86*
2
Frei Haus
ab € 119,62*
€ 141,24*
1
Frei Haus
ab € 125,55*
€ 155,73*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 131,95*
€ 158,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,66*
€ 188,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,64*
€ 180,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.