Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkuhr innen,1,5V,D=400mm 51.250.421


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkuhr innen,1,5V,D=400mm 51.250.421
Funkuhr innen,1,5V,D=400mm 51.250.421
Artikel-Nr.:
     3517K-68265576
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     51.250.421
EAN/GTIN:
     4250594505573
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr

Funkuhr innen,1,5V,D=400mm 51.250.421

Innenuhr, rund, einseitig, Metallgehäuse, silbergrau-metallic (RAL 9006 weißaluminium), gewölbtes stoßgeschütztes Acrylglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Batteriebetrieb.
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
analog, Balken
Gehäuseform:
rund
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Gehäusefarbe:
Chrom
Mit Befestigungsarm:
nein
Mit Datumsanzeige:
nein
Zeitanzeige:
einseitig
Nennspannung:
1,5 V
Durchmesser:
400 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 229,07*
€ 267,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 229,97*
€ 269,39*
Frei Haus
ab € 236,45*
€ 275,15*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,64*
€ 283,31*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,83*
€ 284,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,39*
€ 320,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,49*
€ 319,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,63*
€ 300,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,42*
€ 290,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,97*
€ 273,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
71.250.321
ab € 135,24*
Ähnlich
Peweta
81.250.321
ab € 169,89*
Ähnlich
Peweta
71.250.421
ab € 189,87*
Ähnlich
Peweta
51.190.205
ab € 45,86*
Ähnlich
Peweta
51.190.305
ab € 72,55*
Ähnlich
Peweta
51.190.405
ab € 70,37*
Ähnlich
Peweta
51.170.313
ab € 58,12*
Ähnlich
Peweta
51.001.222
ab € 41,59*
Ähnlich
Peweta
51.001.322
ab € 41,82*
Ähnlich
Peweta
52.250.311
ab € 238,42*
Ähnlich
Peweta
51.250.321
ab € 161,53*
Ähnlich
Peweta
51.250.311
ab € 158,51*
Ähnlich
Peweta
51.250.411
ab € 226,54*
Ähnlich
Peweta
52.250.421
ab € 282,59*
Ähnlich
Peweta
52.250.411
ab € 283,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.