Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Kabel HighSpeed 1,5m,Ethernet,sw 53784


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 53784 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Goobay 53784 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Goobay 53784 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Goobay 53784 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Goobay 53784 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517K-53273588
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     53784
EAN/GTIN:
     4040849537844
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D

HDMI Kabel HighSpeed 1,5m,Ethernet,sw 53784

High Speed Micro HDMI Kabel mit Ethernet (4K/60Hz), HDMI -Stecker (Typ A) > HDMI Micro-Stecker (Typ D), zur Verbindung zwischen micro-HDMI Geräten mit einem Fernseher, Beamer, Monitor und allen Geräten mit HDMI Anschluss, überträgt hochauflösende Video-Signale und HD-Audio-Signale, 2x Schirmungen Folie (Alu), Durchmesser Kabelmantel (ca.) 5,5 mm, max.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HDMI Micro-Stecker (Typ D)
Länge:
1,5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 2,37*
€ 3,65*
€ 4,50*
ab € 2,39*
€ 3,68*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,49*
€ 3,84*
€ 3,90*
ab € 2,82*
€ 4,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
52860
ab € 7,12*
Zubehör
Goobay
50579
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.