Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESGE Zauberstab max30L 90860 P 200 Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESGE Zauberstab max30L 90860 P 200 Profi
ESGE Zauberstab max30L 90860 P 200 Profi
Artikel-Nr.:
     3517K-48660538
Hersteller:
     ESGE
Herst.-Nr.:
     90860
EAN/GTIN:
     4011689908606
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Mixstab

ESGE Zauberstab max30L 90860 P 200 Profi

Sicherheits-Twinschalter, längere Antriebswelle für eine Eintauchtiefe bis ca. 29 cm, AC-Motor, Aufsteckzentrierung, Zubehör: Multimesser, Schlagscheibe, Quirlscheibe, max. Flüssigkeitsmenge 30L
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stabmixer
Anschlusswert:
200 W
Spannung:
220..240 V
Leistungsregelung stufenlos:
nein
Behälter:
ohne
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 135,51*
€ 160,02*
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 135,70*
€ 160,04*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 138,42*
€ 163,22*
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 141,03*
€ 165,92*
Frei Haus
ab € 144,05*
€ 169,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,22*
€ 194,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,41*
€ 188,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,83*
€ 184,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,42*
€ 164,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.