Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkwickler RolloTron Standard DuoFern 2510-UW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RADEMACHER RolloTron Standard DuoFern 2510 Rolladen/Jalousie-Zubehör Transmitter Weiß
RADEMACHER RolloTron Standard DuoFern 2510 Rolladen/Jalousie-Zubehör Transmitter Weiß
Artikel-Nr.:
     3517K-42557756
Hersteller:
     DELTA DORE
Herst.-Nr.:
     14233011
EAN/GTIN:
     4031909021106
Suchbegriffe:
Aufschraubwickler
Rolladen Aufschraubwickler
Automatischer Gurtwickler
Rolladen Schwenkwickler

Schwenkwickler RolloTron Standard DuoFern 2510-UW

Der RolloTron Schwenkwickler Standard ist ein elektronischer Funk Gurtwickler zur Aufputzmontage. Mit ihm können Sie Ihre Rollläden per Funk steuern. Er eignet sich ideal bei beengten Platzverhältnissen und zeichnet sich durch eine schnelle und einfache Montage aus. Der Betrieb erfolgt per Euro-Steckerverbindung an das 230V-Stromnetz. Dieser elektronische Gurtwickler ist nicht nur mit unseren DuoFern Sendern fernbedienbar, sondern auch mit der SmartHome Box, der DuoFern Handzentrale oder dem RolloTron Comfort DuoFern kombinierbar.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Gurtbandstärke:
23 mm
Gurtbandlänge:
4000 mm
Max. Rollladengewicht:
30 kg
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Höhe:
185 mm
Breite:
37 mm
Tiefe:
155 mm
Mit Sonnensensor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 138,25*
€ 169,74*
€ 5,95*
ab € 139,04*
€ 170,30*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 142,13*
€ 174,41*
Frei Haus
ab € 143,49*
€ 175,88*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 168,46*
€ 205,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,74*
€ 201,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,70*
€ 199,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,31*
€ 194,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,47*
€ 189,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rademacher
731275
ab € 146,46*
Zubehör
Rademacher
731210
ab € 155,39*
Zubehör
Rademacher
731220
ab € 130,77*
Zubehör
Rademacher
731230
ab € 171,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.