Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtwickler Aufb RolloTron 23x4000mm 30kg Mit Zeitschaltuhr 232x70x181mm 2510-UW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RADEMACHER RolloTron Standard DuoFern 2510 Rolladen/Jalousie-Zubehör Transmitter Weiß
RADEMACHER RolloTron Standard DuoFern 2510 Rolladen/Jalousie-Zubehör Transmitter Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C473D09
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     14233011
EAN/GTIN:
     4031909021106
Suchbegriffe:
Aufschraubwickler
Rolladen Aufschraubwickler
Automatischer Gurtwickler
Rolladen Schwenkwickler
Gurtwickler Aufb RolloTron 23x4000mm 30kg Mit Zeitschaltuhr 232x70x181mm 2510-UW
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm mm
Gurtbandlänge:
4000 mm mm
Gurtbandstärke:
23 mm mm
Höhe:
232 mm mm
Max. Rollladengewicht:
30 kg kg
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Montageart:
Aufbau
Tiefe:
181 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Schwenkwickler, SmartHome Gurtwickler, aufschraubwickler, Gurtwickler, Jalousieantrieb, Rollladenantrieb, Roll-Ladenantrieb
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 126,53*
€ 156,19*
Frei Haus
ab € 132,56*
€ 164,49*
Frei Haus
ab € 137,92*
€ 171,08*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 140,10*
€ 172,61*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 169,10*
€ 206,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,19*
€ 185,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,40*
€ 183,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,29*
€ 177,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rademacher
731275
ab € 135,90*
Zubehör
Rademacher
731210
ab € 147,19*
Zubehör
Rademacher
731220
ab € 119,85*
Zubehör
Rademacher
731230
ab € 159,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.