Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADEMACHER RolloTron Standard DuoFern 1400 Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RADEMACHER RolloTron Standard DuoFern 1400 Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß
RADEMACHER RolloTron Standard DuoFern 1400 Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29836764
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     731220
EAN/GTIN:
     4031909018663
Suchbegriffe:
Automatischer Gurtwickler
Einlasswickler
Rolladen Einlasswickler
Jalousieantriebs-Steuerung
RolloTron Standard DuoFern 1400
Elektronischer Standard Funk Gurtwickler für Rollläden
Elektrischer Unterputz-Gurtwickler
Mit dem elektronischen Gurtwickler RolloTron Standard DuoFern können Sie Ihre Rollläden per Funk steuern. Der Unterputz Gurtwickler kann in jeden gängigen Gurtkasten ab einer Breite von 36 mm integriert werden und ist somit universell einsetzbar. Das Umrüsten Ihres alten manuellen Gurtwicklers geht dabei schnell und unkompliziert von der Hand, denn innerhalb von 10 Minuten ist der Funk Gurtwickler einsatzbereit.

Funk Gurtwickler mit intuitivem Display
Der Rollo Tron Standard DuoFern ist der Nachfolger des Gurtwickler-Standardmodells aus der 9400er Reihe von RADEMACHER. Modernes Design, ein großzügiges LED-Display und eine intuitive Bedienung zeichnen diesen Gurtwickler aus.

Unterputz Funkgurtwickler und Hausautomation
Dieser elektrische Gurtwickler ist nicht nur mit unseren DuoFern Sendern fernbedienbar, sondern auch mit dem HomePilot®, der DuoFern Handzentrale oder dem RolloTron Comfort DuoFern kombinierbar. So erhält der Funk Gurtwickler zahlreiche Automatikfunktionen wie dem Tages-, Wochen-, und Astroprogramm sowie der Zufallsfunktion. Auch die Lüftungs- und Sonnenposition ist frei wählbar und per Tastendruck kann einfach zwischen automatischer und manueller Bedienung umgestellt werden. Zudem besitzt der Funk Gurtwickler eine Soft-Start/Soft-Stop-Funktion die für einen ruhigen Lauf mit hohem Komfort sorgt und zusätzlich materialschonend wirkt.

- Funkfähiger Gurtwickler ideal zur Integration ins DuoFern Funksystem
- Manuelle Bedienung und Fernbedienbar – Alles mit einem Gerät
- Elektrischer Gurtwickler mit 3 Jahren Garantie
- Beste Qualität: Made in Germany
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jalousiesteuerung
Produktfarbe
Weiß
Höchstgewichtskapazität
45 kg
Rollladen Oberfläche
6 m²
Maximum Innenabstand
30 m
Maximum Außenabstand
100 m
Frequenz
434.5 MHz
Leistung übertragen
10 mW
Eingebautes Display
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.6 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,06*
€ 175,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,95*
€ 167,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rademacher
731275
ab € 136,88*
Zubehör
Rademacher
731210
ab € 147,95*
Zubehör
Rademacher
731230
ab € 160,02*
Zubehör
Rademacher
731280
ab € 126,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.