Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-33060609 Herst.-Nr.: 7000039722 EAN/GTIN: 7318640053724 |
| |
|
| | |
| Schutzhelm G3001 weiß,ABS,unbelüftet G31NUW Der 3M Schutzhelm Serie G3000 bietet Kopfschutz für widrige Anwendungsbedingungen. Helme erfüllen die Anforderungen von EN 397:212+A1:2012 mit einer um 180° gedrehten Kopfbebänderung (von hinten nach vorne)Der Schutzhelm ist mit einem Pinlock- oder Ratschenverschluss und einem Kunststoff- oder Lederschweißband erhältlich. Er verfügt über ein leicht abgerundetes Design, das ein gutes Sichtfeld bietet und ein Verfangen in Kabeln oder Ästen verhindert. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Polyethylen (PE) | Farbe: | weiß | Aufhängung: | sonstige | Mit Schweißband: | ja | Gewicht: | 0 g | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Naturlederschweißband, Schweißband Bauhelm, Stirnschweißband, Industriehelm, Industrieschutzhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, 3m peltor schutzhelm weiß, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm weiß |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 17,58* | € 21,25* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 18,14* | € 21,90* | | | | Lager 3517 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 19,1535* | € 22,3735* | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 19,531* | € 22,811* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 20,44* | € 23,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 447,47* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|