|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517K-26768061 Herst.-Nr.: 401050111210 EAN/GTIN: 4250235524789 |
| |
|
|  |  |
 | Expl.geschützte Signalhupe m.Leitungseinführung mHG 11 24VDC (T4) Explosionsgeschützte Signalhupe mit ca. 108 dB(A), Einsatzgebiet: Ex Zone 1 + 21, IP66, II 2 G Ex emb II T4 bzw. II 2 G Ex emb II T5, II 2 D Ex tD A21 IP66 T90°C, Gehäuse: seewasserbeständiges Aluminium, elektromechanisches Hupensystem, mit Schalltrichter für gerichtete Abstrahlung, mit Kabeleinführung M20x1,5, Temperaturbereich: -55°C bis +70°C, Maße in mm: (B/H/T) 133/345/140 Weitere Informationen:  |  | Für Ex-Zone Gas: | 1, 2 | Für Ex-Zone Staub: | 21, 22 | Gehäusefarbe: | schwarz | Werkstoff des Gehäuses: | Metall | Lautstärke: | 108 dB | Nennspannung: | 24 V | Schutzart (IP): | IP66 | Stromart: | DC | Stromaufnahme: | 0,3 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 521,49* | € 599,74* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 514,64* | € 609,10* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 587,33* | € 662,65* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 624,39* | € 711,12* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|