Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funke 401050111210 Ex-Signalhupe mHG 11 m.Leitungseinführung 24VDC (T4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funke 401050111210 Ex-Signalhupe mHG 11 m.Leitungseinführung 24VDC (T4)
Artikel-Nr.:
     986-3023410
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     401050111210
EAN/GTIN:
     4250235524789
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe
Signalhorn
Signalhupe
Explosionsgeschützte Signalhupe mit ca. 108 dB(A) Einsatzgebiet: Ex Zone 1 + 21 , IP66 II 2 G Ex emb II T4 II 2 G Ex emb II T5 II 2 D Ex tD A21 IP66 T90°C Gehäuse: seewasserbeständiges Aluminium Elektromechanisches Hupensystem Mit Schalltrichter für gerichtete Abstrahlung AC und DC Versionen verfügbar Mit Kabeleinführung M20x1,5 Temperaturbereich: -55°C bis +70°C Maße in mm: (B/H/T) 133/345/140 Explosionsgeschützte Signalhupe mHG 11 mit Leitungseinführung 24 VDC (T4) Für Ex-Zone Gas: 1, 2 Für Ex-Zone Staub: 21, 22 Gehäusefarbe: schwarz Gehäusewerkstoff: Metall Lautstärke: 108 dB Nennspannung: 24 V Schutzart (IP): IP66 Stromart: DC Stromaufnahme: 0,3 A Gerätegruppe: II Gerätekategorie: 2G, 2D Schutzprinzip: e, m, b Explosionsuntergruppe: IIC Temperaturklasse: T4 Max. Oberflächentemperatur (Dust): T90°C Zulassungen: ATEX Temperaturbereich: -55 - +70 °C Maß H: 345 mm Maß B: 133 mm Maß T: 140 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 582,95*
€ 676,83*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 606,33*
€ 703,06*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,06*
€ 836,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,59*
€ 818,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,05*
€ 773,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,15*
€ 754,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,33*
€ 721,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.