Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalwecker integr. Telefonrel. AW S 230VAC 150FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalwecker integr. Telefonrel. AW S 230VAC 150FS
Signalwecker integr. Telefonrel. AW S 230VAC 150FS
Artikel-Nr.:
     3517K-26767595
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     21164507
EAN/GTIN:
     4250235502374
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
Läutewerk
Läutwerk

Signalwecker integr. Telefonrel. AW S 230VAC 150FS

Gehäuse aus Aluminium, Glockenschale aus Stahl (pulverbeschichtet), verfügbar als: Schnellschlagoder, Einzelschlag-Wecker, Sonderausführung mit integriertem Telefonanschaltrelais, Temperaturbereich: -20 °C bis +60°C
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
150 mm
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Tonart:
Schnellschlag
Lautstärke:
105 dB
Nennspannung:
230 V
Trafo eingebaut:
nein
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,05 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: läutewerk 230v, läutewerk, läutewerk fhf
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 446,17*
€ 513,69*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 444,60*
€ 514,25*
Frei Haus
ab € 449,55*
€ 518,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 475,15*
€ 545,52*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 490,73*
€ 565,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,69*
€ 611,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,24*
€ 602,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,48*
€ 564,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,78*
€ 553,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,17*
€ 530,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.