| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50193100 Herst.-Nr.: FHF21164507 EAN/GTIN: 4250235502374 |
| |
|
| | |
| Signalwecker mit einer Lautstärke bis ca. 110 dB(A) (je nach Glockenschale) Einsatzgebiet: Innen und Aussen, IP55 Gehäuse aus Aluminium, Glockenschale aus Stahl (pulverbeschichtet) Verschiedene Glockenschalen: 150 mm, 250 mm als Flachschale AC und DC Versionen verfügbar Verfügbar als: Schnellschlag-, oder Einzelschlag- Wecker Sonderausführung mit integriertem Telefonanschaltrelais Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Schutzart (IP): | IP55 | Herkunftsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 446,65* | € 516,55* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 445,38* | € 517,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 449,95* | € 521,59* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 473,54* | € 548,58* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 494,01* | € 568,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|