Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-23060879 Herst.-Nr.: 7100078989 EAN/GTIN: 4054596052758 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille SecureFit AS,AF,PC,klar SF401AF Die 3M SF 400 SecureFit Serie ist eine Erweiterung der erfolgreichen SecureFit Reihe. Die 3M SF 400 SecureFit Schutzbrillen bestehen aus rahmenlosen Gläsern mit Bügeln, die mit einer speziellen 3M Technologie aus-gestattet sind. Der Druck der Bügel auf den Ohren wird gleichmäßig verteilt und somit der Tragekomfort signifikant erhöht. Diese innovative Konstruktion sorgt dafür, dass die Brille sicher und bequem sitzt. Weitere Informationen: | | Material Glas: | Polycarbonat (PC) | Material Rahmen: | Kunststoff | Farbe der Gläser: | farblos | Verspiegelt: | nein | Beschlagfrei: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille klar 3m, regenbundhose, regenhose schwarz, Gesichtsschutz, Brille |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,31* | € 7,21* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,29* | € 7,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,78* | € 7,55* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,06* | € 7,71* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 6,75* | € 8,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,75* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|