Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftbefeuchter LB 37 Toffee


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Luftbefeuchter LB 37 Toffee
Luftbefeuchter LB 37 Toffee
Artikel-Nr.:
     3517K-18953926
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     681.17
EAN/GTIN:
     4211125681173
Suchbegriffe:
Aromatherapie
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Entfeuchter

Luftbefeuchter LB 37 Toffee

Mikrofeine Zerstäubung mit Ultraschall, mit Nachtmodus, Befeuchtungsleistung bis 200 ml/Std., zur Raumbeduftung, 2-stufige Verneblung, Wasserfilter, Abschaltautomatik bei leerem Tank, inkl. Reinigungsbürstchen, Farbe: Toffee
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luftbefeuchter
Leistung:
20 W
Geeignet für eine Raumfläche bis:
20 m²
Farbe:
sonstige
Höhe:
255 mm
Breite:
110 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 41,72*
€ 56,59*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,24*
€ 59,38*
Frei Haus
ab € 45,11*
€ 60,32*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 46,45*
€ 62,24*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,84*
€ 62,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beurer
163803
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.