Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer LB 37


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7057152
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     681.17
EAN/GTIN:
     4211125681173
Suchbegriffe:
Aromatherapie
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Entfeuchter
Dieses Produkt ist mit einer Ultraschall-Befeuchtungstechnologie ausgestattet.
Beurer LB 37 - Aromatherapie-Zerstäuber / Luftbefeuchter - Tisch - Toffee
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tisch
Farbe
Toffee
Produkttyp
Aromatherapie-Zerstäuber / Luftbefeuchter
Funktionen
Befeuchtend, duftabgebend
Sicherheitsmerkmale
Automatisches Ausschalten (wenn leer)
Tankfüllmenge
2 Liter
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 20 m²
Umgebung
Innen
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Reinigungsbürste
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
25.5 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
20 W
Luftbefeuchter
Max. Befeuchtungskapazität
4.8 L/24Std.
Luftbefeuchter Art
Ultraschall
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,71*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beurer
163803
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.